Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funke 23100705 Ex-Meldeleuchte Expertline LED 230VAC blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0662242
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     23100705
EAN/GTIN:
     4250235531787
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Explosionsgeschutzte Meldeleuchte Expertline LED 230 VAC blau Fur Ex-Zone Gas: 1, 2 Fur Ex-Zone Staub: 21, 22 Werkstoff des Gehauses: Kunststoff Kalottenfarbe: blau Leuchtmittel: LED Anzahl der Modi: 4 Montageart: Aufbau Spannungsart: DC Nennspannung: 24 V Schutzart (IP): IP66 Zulassungen: ATEX, IECEx Gerategruppe: II Geratekategorie: 2G, 2D Schutzprinzip: e, m Explosionsuntergruppe: IIC Temperaturklasse: T4 Max. Oberflachentemperatur (Dust): ohne Angabe Temperaturbereich: -40 - +60 Ma? H: 305 mm Ma? B: 97 mm Ma? T: 116 mm Schutzkorb: Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 728,84*
€ 825,72*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 731,69*
€ 832,14*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,14*
€ 990,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,44*
€ 970,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,18*
€ 935,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,97*
€ 909,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,69*
€ 870,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.