Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformlift, Traglast 400 kg, mit Gabel + abnehmbarer Plattform BxT 576x650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformlift, Traglast 400 kg, mit Gabel + abnehmbarer Plattform BxT 576x650 mm
Plattformlift, Traglast 400 kg, mit Gabel + abnehmbarer Plattform BxT 576x650 mm
Plattformlift, Traglast 400 kg, mit Gabel + abnehmbarer Plattform BxT 576x650 mm
Plattformlift, Traglast 400 kg, mit Gabel + abnehmbarer Plattform BxT 576x650 mm
Artikel-Nr.:
     369-E830323
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E830323
EAN/GTIN:
     4260667991530
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter
∙ Konzipiert für den mobilen Einsatz und zur Erleichterung der täglichen Lager- und Kommissionierarbeiten ∙ Kartons oder Kisten können bequem in die gewünschte Arbeitshöhe gebracht werden ∙ Durch die kleinen Lastrollen können z. B. auch Displaypaletten unterfahren werden ∙ Stabiles Fahrgestell ∙ Hydraulische Fußpumpe mit klappbarem Pedal ∙ Senkgeschwindigkeit per Handrad fein regulierbar ∙ Verchromtes Hubgestell ∙ Lenk- und Gabelrollen Polyurethan ∙ Lenkrollen mit Feststeller ∙ Inkl. abnehmbarer, einfach montierbarer Tragplatte
Weitere Informationen:
Plattform (B x T):
576 x 650
Abmessung (B x T x H):
590 x 1037 x 1725mm
Anlieferung:
montiert
Höhe:
1725 mm
Traglast:
400 kg
Abmessung Breite:
590 mm
Abmessung Tiefe:
1037 mm
Abmessung Höhe:
1725 mm
Gewicht:
88,0 kg
Lenkrollendurchmesser:
127 mm
Abmessungen (B x T x H):
590 x 1037 x 1725 mm
Tiefe:
1037 mm
Bereifung Lasträder:
Polyurethan
Bereifung Lenkräder:
Polyurethan
Gabellänge:
650 mm
Farbe:
RAL 2002 blutorange
Breite:
590 mm
Lastrollendurchmesser:
775 mm
Hubbereich:
90 - 1.510 mm
Materialaufnahme:
Gabeln + Plattform
Weitere Suchbegriffe: Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, behälterheber, Hubkarren, Hochhubwagen, Stapler, Flurförderfahrzeuge
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 599,86*
€ 675,62*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 673,92*
€ 748,06*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 674,41*
€ 748,75*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 647,38*
€ 751,86*
Lager 369
Frei Haus
ab € 797,72*
€ 877,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,61*
€ 1.044,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 868,22*
€ 1.033,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 843,19*
€ 1.003,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,68*
€ 978,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,72*
€ 949,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.