Abbildung kann abweichen. LED-Lupenleuchten mit 3D-Funktion Typ LUXO Wave LED. Für industrielle Anwendungen, schattenfreie Ausleuchtung durch Licht von beiden Seiten oder dreidimensionale Vergrößer...
Abbildung kann abweichen. LED-Lupenleuchten mit 3D-Funktion Typ LUXO Wave LED. Für industrielle Anwendungen, schattenfreie Ausleuchtung durch Licht von beiden Seiten oder dreidimensionale Vergrößer...
Abbildung kann abweichen. LED-Lupenleuchten mit 3D-Funktion Typ LUXO Wave LED. Für industrielle Anwendungen, schattenfreie Ausleuchtung durch Licht von beiden Seiten oder dreidimensionale Vergrößer...
Abbildung kann abweichen. Lieferung ohne Tischklemme und Wandhalter, bitte separat bestellen, LED-Lupenleuchten Typ Waldmann RING LED RLLQ 63. Mit Metall-Flexschlauch für min. 20.000 Bewegungen und...
Abbildung kann abweichen. Lupenleuchte in Leichtbauweise LFM LED G2 ist eine klassische Lupenleuchte in Leichtbauweise in einer Ganz-Metallkonstruktion mit LED-(Leuchtdiode) Lichtquellen und einem ...
Abbildung kann abweichen. Lupenleuchte, MAG LAMP S, Daylight Die Tageslicht-MAG-Lampe S ist eine moderne und attraktive, schlanke Designlupe, die sich ideal zum Sehen und Arbeiten an Projekten eign...
Abbildung kann abweichen. Lupenleuchte, E25500, Daylight Die Omega 3.5 ist eine kompakte und leichte Lupenleuchte mit einer 9 cm langen Acryllinse, die eine 5 Dioptrien (2,25-fache) Vergrößerung bi...
Abbildung kann abweichen. Arbeitsplatzlupe mit Leuchte SNLQ 54/2 Die Lupenleuchte Waldmann SNLQ bietet 2 Möglichkeiten, ein Objekt zu beleuchten: Durch Licht und Schatten können Sie den Lichteinfal...
Abbildung kann abweichen. Lupenleuchte, DN1350, Daylight Diese perfekt tragbare Lupenlampe im Taschenformat erhellt Ihre Arbeit mit ihren batteriebetriebenen Tageslicht-LEDs. Features * Kompakte fa...
Abbildung kann abweichen. Lupenleuchte , E25090, Daylight Die E25090 it-s ist eine 3-in-1-Lupenleuchte, die als Standlupe, Tischlupe und Arbeitsleuchte verwendet werden kann. Durch die magnetische ...
TOOLCRAFT TO-7447449 TOOLCRAFT 2-in-1 Lupenleuchte 1.75 x,3 x 85 mm 2021 Energieeffizienzklasse n.rel TOOLCRAFT 2-in-1 Lupenleuchte Zu dieser Lampe gehören 45x 2835 SMD-LEDs, ein Tischfuß und eine ...