Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lupenleuchte, 6 Dioprien, Waldmann RING LED RLLQ 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lupenleuchte, 6 Dioprien, Waldmann RING LED RLLQ 63
LED-Lupenleuchte, 6 Dioprien, Waldmann RING LED RLLQ 63
LED-Lupenleuchte, 6 Dioprien, Waldmann RING LED RLLQ 63
LED-Lupenleuchte, 6 Dioprien, Waldmann RING LED RLLQ 63
Artikel-Nr.:
     4502-07L4071
Hersteller:
     Waldmann
Herst.-Nr.:
     113142000-00618824
EAN/GTIN:
     4099891441449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupenlampe waldmann
Abbildung kann abweichen. Lieferung ohne Tischklemme und Wandhalter, bitte separat bestellen, LED-Lupenleuchten Typ Waldmann RING LED RLLQ 63. Mit Metall-Flexschlauch für min. 20.000 Bewegungen und Sensortaster im Leuchtenkopf; Linse: Ø 72 mm, Dioptrien: 6, Beleuchtung: 63 Leuchtdioden, neutralweiß, 3700 bis 4300 K, Farbwiedergabe Ra: 80 bis 89, Energieeffizienzklasse: A+, Betriebsgerät: Elektronischer Steckertransformator, Anschlusswerte: 100 bis 240 V, 50/60 Hz, Leistungsaufnahme: ca. 6,0 W, Schutzart: IP 20, Schutzklasse: II, Leuchtengehäuse: Aluminium eloxiert und schwarzer Kunststoff, Leuchtengestänge: Stahlrohr/Metallschlauch, silbermetallic, Gewicht: ca. 1.1 kg, Netzanschlussleitung: 2,3 m, Befestigung: Anschraubflansch. Hinweis: Tischklemme und Wandhalter müssen gesondert bestellt werden. Typ: RING LED RLLQ 63, LED-Lupenleuchte
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Dioptrien:
6 dpt
ESD-Schutz:
Nein
Farbtemperatur:
4000 K
Leistung:
6 W
Linsendurchmesser:
72 mm
Nennspannung:
230 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.93 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Laborlampe, Laborleuchte, Vergrößerungslampe, Vergrößerungsleuchte, LED-Lupenlampe, LED-Lupenleuchte, Werkstattausstattung, Werkzeuge, Optische Werkzeug, Lupe, Vergrößerungsglas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 458,55*
€ 527,03*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,58*
€ 527,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,03*
€ 627,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,23*
€ 619,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,35*
€ 607,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,68*
€ 586,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,55*
€ 545,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.