|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-07L3972 Herst.-Nr.: YOYO MAGNIFIER EAN/GTIN: 5022737013509 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Lupenleuchte, DN1350, Daylight Diese perfekt tragbare Lupenlampe im Taschenformat erhellt Ihre Arbeit mit ihren batteriebetriebenen Tageslicht-LEDs. Features * Kompakte faltbare LED-Taschenlupe * 3 helle LEDs * 5,5cm (2,17″) Objektiv - Vergrößerung 8D (3,0X) * Ideal für den Einsatz unterwegs Weitere Informationen:  |  | Art des Leuchtmittels: | LED | Dioptrien: | 8 dpt | ESD-Schutz: | Nein | Farbtemperatur: | 6000 K | Leistung: | 0.3 W | Linsendurchmesser: | 5.5 mm | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.18 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Yoyo, lupenlampen daylight, lupen leuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Laborlampe, Laborleuchte, Vergrößerungslampe, Vergrößerungsleuchte, LED-Lupenlampe, LED-Lupenleuchte, Werkstattausstattung, Werkzeuge, Optische Werkzeug, Lupe, Vergrößerungsglas |
|  |  |
| |