|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-07L3861 Herst.-Nr.: WAL025949 EAN/GTIN: 7040670259493 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. LED-Lupenleuchten mit 3D-Funktion Typ LUXO Wave LED. Für industrielle Anwendungen, schattenfreie Ausleuchtung durch Licht von beiden Seiten oder dreidimensionale Vergrößerung durch einseitiges Licht; Beleuchtung: 2 LED-Module 6,0 W, mit 3-Stufen-Dimmung und Abschaltung nach 4 oder 9 Std., Betrieb: 230 VAC, 50 bis 60 Hz, Systemleistung: 13 W, Lampenleistung: 12 W, Farbtemperatur: 4000 K, Lichtstrom: 600 lm, Armlänge: 105 cm. Typ: WAL025949, 3,5 Dioptrien, grau Weitere Informationen:  |  | Art des Leuchtmittels: | LED | Dioptrien: | 5 dpt | ESD-Schutz: | Nein | Farbtemperatur: | 4000 K | Leistung: | 12 W | Nennspannung: | 230 V | Ursprungsland: | NO | Gewicht: | 4.84 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Laborlampe, Laborleuchte, Vergrößerungslampe, Vergrößerungsleuchte, LED-Lupenlampe, LED-Lupenleuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte, LED-Tischlampe, LED-Tischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, Werkstattausstattung, Werkzeuge, Optische Werkzeug, Lupe, Vergrößerungsglas |
|  |  |
| |