Lupenleuchte Opticlux 10-1 P TX Die OPTICLUX hat alles was eine moderne Lupenleuchte haben muss: eine robuste Lupe mit 1.9-facher Vergrösserung, neueste LED Module, ergonomisch erprobte Armgelenke ...
Lupenleuchte LL6 UV, 3x pur-weiß (6.000 K), 3 × UV (365 nm) Eigenschaften LED-Lupenleuchte für den alltäglichen Gebrauch in Gewerbe und Industrie Robuster und leicht zu fixierender Gelenkarm Desinf...
Wave ESD Wave ESD ist speziell für die Elektroindustrie entwickelt worden, bei der statische Ladungen Schäden an den elektronischen Komponenten hervorrufen könnten. Wave ESD bietet eine schattenfre...
LED-Lupenleuchte TEVISIO, ESD-Ausführung, LED 16W, Gestänge 400 / 384 mm, schwarz. 40% Energieeinsparung - 6000 Lux bei nur 14 Watt. Wartungsfrei: LED-Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden. Farbwiederg...
Flexible LED Lupenleuchte, 9-116, Bernstein Lupenleuchte mit einem kreisförmigen LED-Modul, der federbalancierte Arm bietet eine maximale vertikale und horizontale Bewegung, bleibt in Position. Fea...
Wave ESD Wave ESD ist speziell für die Elektroindustrie entwickelt worden, bei der statische Ladungen Schäden an den elektronischen Komponenten hervorrufen könnten. Wave ESD bietet eine schattenfre...
Lupenleuchte Opticlux 10-2 C T1 (Woodlight) Die OPTICLUX hat alles was eine moderne Lupenleuchte haben muss: eine robuste Lupe mit 1.9-facher Vergrösserung, neueste LED Module, ergonomisch erprobte...
Lupenleuchte LL6 UV, 3x pur-weiß (6.000 K), 3 × UV (400 nm) Eigenschaften LED-Lupenleuchte für den alltäglichen Gebrauch in Gewerbe und Industrie Robuster und leicht zu fixierender Gelenkarm Desinf...