Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupenleuchte varioLED+ 2.5x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupenleuchte varioLED+ 2.5x
Lupenleuchte varioLED+ 2.5x
Lupenleuchte varioLED+ 2.5x
Lupenleuchte varioLED+ 2.5x
Artikel-Nr.:
     133-27776
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4048347905707
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
Standlupe varioLED 2,5-fach Linsendurchmesser 132mm
Leuchtlupe 2,5 fach (6dpt), asphärische PMX- Linse Ø 132 mm, Cera-Tec Beschichtung, Ringbeleuchtung 84 LEDs (6500 K), 3 Stufen (6000 lx, 3500 lx, 2400 lx), Linsenabdeckung, 6 Gelenke, Tischklemme 18 - 74 mm, IP40 Schutzart

- Schatten- und flimmerfreies Arbeiten
- Individuell einstellbare Helligkeit
- das Leseglas ist mit Fern- und Nahbrille nutzbar
- geringer Stromverbrauch durch geringe Leistungsaufnahme der LED von nur 15 W
- Asphärische PXM®-Leichtlinse, cera-tec® beschichtet für randscharfe, verzeichnungsfreie Abbildung
- Aufklappbare und abnehmbare Linsenabdeckung
- Optimales Ausrichten des Lupenkopfs über 6 Gelenke gewährleistet
- Schwenkbereich des Lupenkopfes 180°
- inkl. Tischklemme für Plattendicken von 18-74 mm

Typ: Standlupe varioLED+ asphärisch
Vergrößerung: 2,5x / 6 dpt
Linsengröße: 132 mm
Arbeitsabstand: 70 mm
Farbtemperatur: 6500 K
Lichtstrom: 1000 lm
Stativlänge: 800 mm
Auslenkung: 900 mm
Schwenkbereich: 180°
Nennleistung: 12 W
Stromversorgung: 110 ... 230 V, 50/60 Hz
Weitere Informationen:
Markenname:
Erschenbach Optik
Weitere Suchbegriffe: Leselupe, Lupen-Leuchte, Lupenlampe, Lupenleuchte, lupenlampe 6400k, lupen leuchte, eschenbach optik lupenlampe, Tischlupe, Leuchtlupe, Arbeitslupe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 500,01*
€ 598,78*
Lager 133
nicht lagernd
€ 9,20*
ab € 532,13*
€ 607,65*
Frei Haus
ab € 495,68*
€ 629,41*
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 815,58*
€ 918,89*
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,65*
€ 723,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,74*
€ 713,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,31*
€ 695,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,61*
€ 676,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,13*
€ 633,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 532,13* pro Paket)
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach
27729
ab € 187,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.