- der Arm ist optimal ausbalanciert und hält in jeder Position ohne Nachstellen - arbeitet aus Sicherheitsgründen mit ungefährlicher Kleinspannung über ein separates, GS-geprüftes Netzteil - Lichtf...
Lupenleuchte mit Vergrößerung von 3 Dioptrien bzw. 12 Dioptrien (Faktor 1,75. bzw. 12). Gelenkarm und Kugelgelenk am Leuchtenkopf geben Flexibilität. Klappbare Staubschutzabdeckung für die Linse. L...
Die modern und ergonomisch gestaltete iQ LED-Lupenleuchte verfügt über eine große, kristallklare Linse mit 1,75-facher Vergrößerung und 60 ultrahellen Daylight-LEDs zur optimalen Erkennung von Deta...
LED Lupenleuchte TEVISIO Anwendung Zum Vergrößern kleiner Teile mit zusätzlicher Lichtquelle. Ausführung • Beleuchtung durch LEDs • Verbrauch: ca. 13 W • Schutzart IP 20, Schutzklasse 2 • Steckerne...
KFM ESD KFM ESD wurde speziell für die Elektronik-Industrie entworfen, wo die elektrostatischen Entladungen für elektronische Komponenten fatal sein können. Die Leuchte wurde entwickelt, um statisc...
Die iQ ESD™ ist eine 100 % ESD-sichere Lupe mit Beleuchtung, die für den Einsatz in elektrostatisch geschützten Bereichen gemäß IEC 61340-5-1 und ANSI/ESD 20:20 zertifiziert ist. Die 2-in-1-Lichtqu...
TOOLCRAFT TO-7424667 LED Lupenleuchte Vergrößerungsfaktor: 1.75 x EEK: G (A - G) SMD LED Lupenleuchte 127 mm 7W 220 - 240 V 7 Watt Farbtemperatur 6500 K Genaues Arbeiten Die Lupenleuchte ermöglicht...