Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Derungs Medical GmbH Lupenleuchte Opticlux 10-2 C T1 Woodlight


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-760071
Hersteller:
     Derungs Medical GmbH
Herst.-Nr.:
     752633
EAN/GTIN:
     7630795100376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Lupenleuchte Opticlux 10-2 C T1 (Woodlight)

Die OPTICLUX hat alles was eine moderne Lupenleuchte haben muss: eine robuste Lupe mit 1.9-facher Vergrösserung, neueste LED Module, ergonomisch erprobte Armgelenke und intuitive Bedienung. Das besondere Plus der OPTICLUX ist ihr großes Lichtfeld in Tageslichtqualität, die herausragenden Farbwiedergabeeigenschaften und wartungsfreie Lebensdauer. Als geprüftes Medizinprodukt ist sie in der Dermatologie, in Kliniken und Praxen für human-, zahn- und veterinärmedizinische Zwecke, in Laboren als auch zur Sterilisationsgut-Kontrolle vielseitig einsetzbar.


  • LED
  • Energieeffizienzklasse A+
  • Farbwiedergabe >93
  • Farbtemperatur: 6500 K
  • Elektronischer Konverter
  • 100-240 V; 50/60 Hz
  • 12W
  • Netzanschlussleitung: Festanschluss
  • Abmessungen Linse: Ø 160 mm
  • Linse; Dioptrien: 3.5
  • Leuchtengehäuse aus Polyamid (PA)
  • Gewicht (netto): 9.1 kg
  • Bedienung durch Folientastatur am Leuchtenkopf
  • Gelenkentlastung durch Feder
  • Schutzklasse I
  • optionales Zubehör, nicht im Lieferumfang: Zwischendeckenadapter
  • Normen: EN 60601-1, EN 60601-2-41
  • Besonderheiten: Drehdurchführung (360° Turnoverachse), kratzfeste Kunststofflinse, stufenlos dimmbar, umschaltbar Woodlight
  • Farbe: reinweiß


Woodlight:

  • Für Dermatologen, Veterinär- und Rechtsmediziner 
  • Vereint zwei Beleuchtungsmodi in einem Gerät: Tageslichtweisse Beleuchtung und Wood-Licht
  • So können verschiedene Untersuchungen mit nur einer Leuchte durchgeführt werden
  • Herkömmliche Wood Leuchten erfordern ein komplettes Abdunkeln des Raumes
  • Dank leistungsstarker BLB-LEDs ist dies mit der Opticlux nicht erforderlich
  • Und das bedeutet: weniger Aufwand und mehr Zeit für die Patienten
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Decken
Typ:
mit Woodlight
Weitere Suchbegriffe: Lupen-Leuchte, Lupenlampe, Lupenleuchte, lupenlampe 6400k, lupen leuchte, lupenleuchte ø 160 mm, Untersuchungsleuchte, Derungs, Praxislampen, Praxisleuchten, Arztleuchten, Arztlampen, LEDlampen, LED-Lampen, LED-Leuchten, Kliniklampen, Dermatologiebedarf, Dermatologielampen, Lupenlampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.277,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.441,18*
€ 1.715,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.413,22*
€ 1.681,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.409,88*
€ 1.677,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.354,45*
€ 1.611,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.351,25*
€ 1.607,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.348,04*
€ 1.604,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.322,83*
€ 1.574,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.277,50*
€ 1.520,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.