ESD-Lupenleuchte mit 12,7 cm (5 Zoll) Linse Vergrößerung 3D (1.75 X) - erweiterbar auf 5D (2.25x) als opt. Zubehör Leistungsstarke 42 daylight LED´s und Helligkeitseinstellung 5.500 Lux bei 15 cm A...
Diese TOOLCRAFT-Lupenleuchte wird mit einem Tischständer und einer Klammer geliefert, um sie an Tischkanten oder Regalen zu befestigen. Die Lupenleuchte verfügt über 2 verschiedene Vergrößerungsein...
- der optimal ausbalancierte Arm hält in jeder Position ohne Nachstellen - die Leuchte ist einfach in jede erdenkliche Position zu lenken und ermöglicht so das Betrachten jedes Punktes Ihrer Arbeit...
Ideal für präzise Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros, Arztpraxen. Oder im Privatbereich für Briefmarkensammler, Feinmechaniker oder als Leselupe. Ringförmig angeordnete LEDs für gl...
Wave ESD Wave ESD ist speziell für die Elektroindustrie entwickelt worden, bei der statische Ladungen Schäden an den elektronischen Komponenten hervorrufen könnten. Wave ESD bietet eine schattenfre...
LED-Lupenleuchte TEVISIO, Standard-Ausführung, LED 14 W, Gestänge 500 / 484 mm. 40% Energieeinsparung - 6000 Lux bei nur 14 Watt. Wartungsfrei: LED-Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden. Farbwiedergabe...
- der optimal ausbalancierte Arm hält in jeder Position ohne Nachstellen - arbeitet aus Sicherheitsgründen mit ungefährlicher Kleinspannung über ein separates, GS-geprüftes Netzteil - Lichtfarbe ta...
Lupenleuchte Iris weiß 2-fach-Nutzen: Lupe und funktionelle LED-Arbeitsplatzleuchten Ideal für präzises Arbeiten in Werkstätten, Laboren, technischen Büros Moderne und energiesparende LED-Lupenleuc...
Ideal für präzise Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros, Arztpraxen. Oder im Privatbereich für Briefmarkensammler, Feinmechaniker oder als Leselupe. Ringförmig angeordnete LEDs für gl...
Kunststoff ∙ mit Tischklemme oder Standfuß ∙ optimale Einstellmöglichkeiten des Leuchtenarms durch 3 Gelenke, Standfuß - 2 Schenkel à 300 mm, Tischklemme - 2 Schenkel à 410 mm ∙ eckiger Kopf mit Gl...