GALLUNOPTIMAL Entlötlitze aus 2mm breiter Kupferlitze, 1,5 m lang, weiß, Lotsauglitze im praktischer Handspule und damit schützend für die Hände vor zu heiß werdender Entlötlitze. Unsere Entlötlitz...
LAPP 4510053 Litze H05V-K 1 x 1 mm² Weiß 100 m H05V-K Einzelader Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren auf und unter ...
LAPP 4510922 Litze H05V-K 1 x 0.75 mm² Dunkelblau,Weiß 100 m H05V-K Einzelader Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren ...
Länge auf Rolle (metrisch): 250 m Produktpalette: Lapp Kabel - LiY Series Mantelfarbe: Braun Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 24 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 14 x 0.1...
Lieferung im Beutel mit 10 Farben á 5 Meter, Sortiment PVC-Litze, 22CW004, QUADRIOS Das Litzensortiment umfasst zehn flexible Kupferlitzen in einem Beutel. So ist alles übersichtlich und aufgeräumt...
LAPP 4520032 Litze H07V-K 1 x 2.50 mm² Braun 100 m H07V-K PVC-Aderleitung Litzeneinzeladern, Cu blank, feindrähtig Kl. 5, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau und der Geräteelektronik. Tec...
Flexibler Einzelleiter, 4515052, LAPP Die 4515052 ist ein harmonisierter, flexibler Einzelleiter für die geschützte feste Verlegung. Features * Flammhemmend Anwendungen * Interne Verdrahtung der Ge...