114-55-100 Litze 2 x 0.08 mm² Weiß 100 m Kupfer-Schaltlitze weiß-weiß - 2 x 0,08 mm ² (2 x 10 x 0,1 mm) - Kunststoff isoliert - 100 m auf Spule Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil ...
114-88 Litze 2 x 0.08 mm² Braun 5 m Kupfer-Schaltlitze braun-braun - 2 x 0,08 mm ² (2 x 10 x 0,1 mm) - Kunststoff isoliert - 5 m Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Halog...
114-88-100 Litze 2 x 0.08 mm² Braun 100 m Kupfer-Schaltlitze braun-braun - 2 x 0,08 mm ² (2 x 10 x 0,1 mm) - Kunststoff isoliert - 100 m auf Spule Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Te...
210-05 Litze 2 x 0.04 mm² Rot,Weiß 10 m Kupfer-Schaltlitze 2-adrig - rot-weiß - 2x 0,04 mm ² (5 x 0,1 mm) - Kunststoff isoliert - 10 Meter - sehr gut zum Anschluss von LEDs geeignet. Technische Dat...
218-08-25 Litze 2 x 0.14 mm² Rot,Braun 25 m Kupfer-Schaltlitze rot-braun - 2 x 0,14 mm ² (2 x 18 x 0,1 mm) - Kunststoff isoliert - 25 m Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x ...
Litzendraht, 572992807, Habia Cable Dieser Draht ist ideal für den universellen Allzweckgebrauch und wird sowohl in militärischen als auch in industriellen Anwendungen umfassend eingesetzt. Feature...
218-38-25 Litze 2 x 0.14 mm² Braun,Gelb 25 m Kupfer-Schaltlitze gelb-braun - 2 x 0,14 mm ² (2 x 18 x 0,1 mm) - Kunststoff isoliert - 25 m Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 2 ...
Länge auf Rolle (metrisch): 25 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Weiß Leitermaterial: Versilbertes Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.15mm Drahtdurchmesser: 26 AWG Zulassun...
Litzendraht, 572112619, Habia Cable Dieser Draht ist ideal für den universellen Allzweckgebrauch und wird sowohl in militärischen als auch in industriellen Anwendungen umfassend eingesetzt. Feature...