Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiVolt-2V, 2,5 mm², weiß, Außen-Ø 3,9 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiVolt-2V, 2,5 mm², weiß, Außen-Ø 3,9 mm
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiVolt-2V, 2,5 mm², weiß, Außen-Ø 3,9 mm
Artikel-Nr.:
     4502-94F8322
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7033-10029
EAN/GTIN:
     4099891759056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
PVC-Schaltlitze, 60.7033-10029, Stäubli Electrical Connectors Hochflexible Litze mit verstärkter, zweischichtiger Isolierung für höchste Sicherheit (innen natur oder weiß, außen farbig). Beschädigungen der äußeren Isolationsschicht sind durch die unterschiedliche Farbe der darunter liegenden Schicht leichter zu erkennen.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
3.9 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
651 x 0,07 mm
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
1500 V
Norm:
UL
Prüfspannung:
8 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-10 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0375 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, stäubli litze, litze, aderleitung weiß, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,015*
€ 3,785*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,48*
€ 4,59*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,59*
€ 5,46
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,22*
€ 5,02
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,92*
€ 4,66
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,81*
€ 4,53
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,59*
€ 4,27
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,43*
€ 4,08
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,26*
€ 3,88
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,10*
€ 3,69
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,48*
€ 2,95
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.