318-354-25 Litze 3 x 0.14 mm² Gelb,Weiß,Grün 25 m Kupfer-Schaltlitze gelb-weiß-grün - 3 x 0,14 mm ² (18 x 0,1 mm) - Kunststoff isoliert - Passend für MINITRIX - 25 m Technische Daten: Abgepackt: Ja...
Länge auf Rolle (metrisch): 25 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Weiß Leitermaterial: Versilbertes Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm Drahtdurchmesser: 24 AWG Zulassung...
Länge auf Rolle (metrisch): 25 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Weiß Leitermaterial: Versilbertes Kupfer Drahtdurchmesser: 20 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.2mm Zulassun...
Litzendraht, 572112419, Habia Cable Dieser Draht ist ideal für den universellen Allzweckgebrauch und wird sowohl in militärischen als auch in industriellen Anwendungen umfassend eingesetzt. Feature...