Schaltlitzen hochflexibel Typ LifY. Besonders geeignet für Anwendung wo höchste Flexibilität gefordert wird Querschnitt 0,25 mm² Außendurchmesser 1,4 mm.
Schaltlitzen hochflexibel Typ LifY. Besonders geeignet für Anwendung wo höchste Flexibilität gefordert wird Querschnitt 0,25 mm² Außendurchmesser 1,1 mm.
Einzelader, 51404, HELUKABEL Die 51404 ist eine halogenfreie Einzelader für Anwendungen, die eine geringe Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall erfordern. Verlegung in Rohren auf ...
Vielseitige Litzenleiter mit breitem Temperaturbereich ÖLFLEX® HEAT 180 SiF - Silikon-Aderleitung für Einsatz im Maschinen-, Anlagen- und Gerätebau mit erhöhten Temperaturanforderungen bis +180°C
GALLUNOPTIMAL Lotsauglitze-Maus aus 2mm breiter Kupferlitze, 1,5 m lang, weiß Lotsauglitze im praktischen Handdispenser unf damit schützend für die Hände vor zu heiß werdender Entlötlitze. Die Gehä...
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Rot Leitermaterial: Versilbertes Kupfer Drahtdurchmesser: 28 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.079mm Zulas...
Schaltlitze höchstflexibel LifYY, 1,5 mm², 5 m, rot Doppelt isolierte, hochflexible Schaltlitze zum Anfertigen von Labor- und Messleitungen, für Verdrahtungszwecke usw. Doppelt isolierte, hochflexi...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: SPC PTFE Mantelfarbe: Rot Leitermaterial: Versilbertes Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.15mm Drahtdurchmesser: 22 AWG ...
Silikon-Litze, 4 mm², rot, 10 m Silikon-Einzelader mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und Teil 502. Ideal für Messgeräte, Messfühler, Heizungen usw.. Technische Dat...