GALLUNOPTIMAL Entlötlitze aus 2mm breiter Kupferlitze, 1,5 m lang, weiß, Lotsauglitze im praktischer Handspule und damit schützend für die Hände vor zu heiß werdender Entlötlitze. Unsere Entlötlitz...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: H05V-K Mantelfarbe: Rot Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 32 x 0.2mm Zulassungsspezifikati...
LAPP 4510053 Litze H05V-K 1 x 1 mm² Weiß 100 m H05V-K Einzelader Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren auf und unter ...
Schaltlitzen hochflexibel Typ LifY. Besonders geeignet für Anwendung wo höchste Flexibilität gefordert wird Querschnitt 0,25 mm² Außendurchmesser 1,1 mm.
Halogenfreie Litzen haben deutlich verbesserte Eigenschaften im Brandfall. Die Isoliermaterialen beinhalten keine Halogene oder andere Werkstoffe, die im Falle eines Brandes korrosiv wirkende Gase ...
Nutzen Schutz von Menschenleben und Umwelt durch Vermeidung von Säurebildung im Brandfall Zeitsparende Montage. Anwendungsgebiete Zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern...
Länge auf Rolle (metrisch): 5 m Produktpalette: Silvolt-1V Mantelfarbe: Rot Leitermaterial: Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 651 x 0.07mm Drahtdurchmesser: 13 AWG Zulassungssp...