Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GALLUNOPTIMAL Entlötlitze-Maus aus 2 mm Kupferlitze, no-clean, 1,5 m Antistatikspule weiß, 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikeldetailansicht 5
Artikeldetailansicht 6
Artikel-Nr.:
     1927-GOELM2.0-15
Hersteller:
     GALLUNoptimal
Herst.-Nr.:
     ELM2.0-15
EAN/GTIN:
     4250078323754
Suchbegriffe:
Entlötlitze
Litze
Litzen
entlötlitze 2,0 mm / 1,5 m
GALLUNOPTIMAL Lotsauglitze-Maus aus 2mm breiter Kupferlitze, 1,5 m lang, weiß

Lotsauglitze im praktischen Handdispenser unf damit schützend für die Hände vor zu heiß werdender Entlötlitze. Die Gehäuseform ist ideal geeignet zum kontrollierten Zuführen an die Lötstelle. Eine Metallkappe schützt gleichzeitig das Gehäuse.

Unsere Entlötlitze besteht aus hochwertigem Elektrolytkupfer, das sehr gut Wärme leitet, in dünnen Drähtchen zu einer Litze geflochten ist und in Flussmittel getränkt wurde um eine gute Aufnahme und Sogwirkung des Lötzinns zu erreichen. Das verwendete Flussmittel ist auf einer no- clean- Basis entwickelt, muss also nach dem Anwenden für herkömmliche Baugruppen nicht zwingend abgereinigt werden.

Es ist immer auf eine ausreichend dimsionierte Lötspitze zu achten um genügend Wärme in die Entlötlitze zu transportieren, mindestens die Breite der Litze ist zu verwenden. Als zusätzliches Hilfsmittel bei variierender Oberfläche kann Flussmittelgel als Wärmeträger verwendet werden. Schützen Sie die Baugruppe, die Leiterbahnen und die Bauteile vor zu langer Wärmeeinbringung und somit einer Beschädigung.

2 Stück im SET
Weitere Informationen:
Anzahl im Set:
2 Lotsauglitze-Mäuse
Breite:
2 mm
Länge:
1,5 m
Material:
Elektrolytkupfer
Flussmittel-Typ:
no clean (Reinigung nicht erforderlich)
Träger::
Lotsauglitze-Maus
RoHS konform:
Weitere Suchbegriffe: litze, litze weiß, flussmittel, flussmittelgetränkt, 2mm, entlötlitze-set, entlötlitze, 50.00, 3mm, stannol, 5mm, 1mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,715* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GALLUNoptimal
GOVACBPE
ab € 9,34*
Ähnlich
GALLUNoptimal
ELL2.0-15
ab € 0,50*
Ähnlich
GALLUNoptimal
ELPM
ab € 1,68*
Ähnlich
GALLUNoptimal
ELPM-S
ab € 0,31*
Ähnlich
GALLUNoptimal
GOFPEN
ab € 1,33*
Ähnlich
GALLUNoptimal
GOLB6
ab € 2,07*
Ähnlich
GALLUNoptimal
GOES100
ab € 0,88*
Ähnlich
GALLUNoptimal
GOTRSM
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.