Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahthaspel K-grau B 40mm m. Buchse u. 25m Litze 0,75mm² rot m. Bananenstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-585310
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     585310
EAN/GTIN:
     4013364034679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze
Drahthaspel mit Abspulgriff, für die Meßleitung. Ausführung Baubreite 40 mm.
Weitere Informationen:
Messleitungslänge:
25
Messleitungsfarbe:
rot ●
Querschnitt:
0,75
Bezeichnung:
H05V-K
Breite:
40
Werkstoff:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Messgeräte und, Werkzeuge, Werkzeuge und Messgeräte, Werkzeuge, Messgeräte und Zubehör, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,85*
€ 53,372
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.