Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 100 m Rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 100 m Rot
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 100 m Rot
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 100 m Rot
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 100 m Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77396189
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726043/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Nutzen
Schutz von Menschenleben und Umwelt durch Vermeidung von Säurebildung im Brandfall
Zeitsparende Montage.

Anwendungsgebiete
Zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern
Für die Verlegung in Rohren, auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen
In Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration
Für den Einsatz in trockenen Räumen
Für höhere Einsatztemperaturen
und größere Leiterquerschnitte
siehe ÖLFLEX® HEAT 125 SC.

Norm-Referenzen / Zulassungen
-Bauartzertifizierung nach EN 50525-3-41/ VDE 0285-525-3-41
Keine bauartzertifizierten Aderisolationsfarben nach EN 50525-1/ VDE 0285-525-1: transparent, grün (Einzelfarbe), gelb (Einzelfarbe), alle Doppelfarben (außer grüngelb und gelbgrün).

Aufbau
Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
Aderisolation: Halogenfrei
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Rot
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeldurchmesser
4.9 mm
Kupferindex
38.4 kg/km
Kabelgewicht
45 kg/km
Testspannung
2500 V
Anzahl der Kabeladern
1
Kerngröße
4 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 90 °C
Zertifizierung
CE; HAR; EAC; Fire
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63275*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,63275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,49*
€ 1,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,30*
€ 1,55
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,83275*
€ 0,99097
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,79275*
€ 0,94337
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,63275*
€ 0,75297
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.