Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF BOS 5K Kubisch Optischer Sensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 20 mm → 300 mm, PNP Ausgang,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9027045
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BOS 5K-PU-LH12-S75
EAN/GTIN:
     5059039029891
Suchbegriffe:
Fotosensor
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Hintergrundunterdrückung
Erfassungsbereich = 20 mm → 300 mm
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = 4-poliger M8-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Anschlusstyp = Stecker
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = 250 μs
Betriebstemperatur max. = +55°C
Erfüllte Normen = CDRH, CE, cULus

Diffuse rechteckige Näherungssensoren, BOS. Die fotoelektrischen Sensoren der Serie BOS von BALLUFF verwenden diffuse Näherungstechnologie, um festzustellen, ob sich im Erfassungsbereich ein Objekt bewegt. Der Sensor sendet einen Lichtstrahl aus, der vom angestrahlten Objekt zurückgeworfen wird. Wenn sich das Objekt innerhalb des Erfassungsbereichs bewegt, wird das Licht im richtigen Winkel reflektiert, trifft auf die Empfängereinheit und löst die Aktivierung des Sensors aus. Diffuse photoelektrische Sensoren werden in industriellen Umgebungen verwendet, bei denen eine genaue Näherungserkennung von Metall- oder nicht-geistigen Objekten unentbehrlich ist. Vorverdrahtet oder Steckverbinder Rechteckiger Körper 3-adrige und 4-adrige DC-Konfiguration Kurzschlussgeschützt Polaritätsumkehrschutz
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Hintergrundunterdrückung
Erfassungsbereich:
20 mm → 300 mm
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
4-poliger M8-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Anschlusstyp:
Stecker
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
250 μs
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Erfüllte Normen:
CDRH, CE, cULus
Weitere Suchbegriffe: Referenztaster, Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, balluff lichttaster, lichttaster, lichttaster 20mm, 9027045, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, BALLUFF, BOS5KPULH12S75, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 85,20*
€ 115,01*
Lager 108
Frei Haus
ab € 118,17*
€ 156,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,24*
€ 185,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,23*
€ 183,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,05*
€ 164,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,50*
€ 151,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Balluff
BOS 5-HW-1
ab € 5,55*
Zubehör
Balluff
BOS 5-HW-2
ab € 6,10*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.