| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13762969 Herst.-Nr.: WTB9-3P2461 EAN/GTIN: 4047084172205 |
| | |
|
| | |
| Reflexionslichttaster, Typ=WTB9-3P2461, Alternative (Alias)=1049049, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12.2 mm, Erfassungsreichweite max.=350 mm, Erfassungsreichweite mind.=20 mm, Höhe=52.2 mm, Laststrom=100 mA, Länge=23.6 mm, Reaktionszeit=333 µs, Anschlussart=Stecker, M12, male, Art der Ausgabe optischer Sensor=PNP, Lichtart=PinPoint-LED, sichtbares rotes Licht, Schaltart=Hell-EIN / Dunkel-EIN, Schutzart=IP66 IP67 IP69K, Sensorart=Fotoelektrischer Näherungssensor mit Hintergrundausblendung, Serien=W9-3 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, sick reflexions-lichtschranke, sick kontrasttaster, lichttaster, Reflexionslichttaster |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 152,76* | € 167,74* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 152,71* | € 167,76* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 157,72* | € 173,32* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 157,88* | € 173,33* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 164,26* | € 185,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|