Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexions-Lichttaster PNP 40mm 1ms 24V 100mA IP67 E3Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13762639
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3ZLL812MOMS
EAN/GTIN:
     4547648678759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Kontrasttaster
Reflexions-Lichttaster, Typ=E3ZLL812MOMS, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=10.8 mm, Erfassungsreichweite max.=40 mm, Erfassungsreichweite mind.=20 mm, Höhe=31 mm, Laststrom=100 mA, Länge=20 mm, Reaktionszeit=1 ms, Anschlussart=Kabel, Art der Ausgabe optischer Sensor=PNP, Lichtart=Laser, rot, Schaltart=Hell-EIN / Dunkel-EIN, Schutzart=IP67, Sensorart=Distanzeinstellungssensor, Serien=E3Z
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 131,65*
€ 155,07*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 134,46*
€ 158,08*
Frei Haus
ab € 152,43*
€ 178,83*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 139,98*
€ 181,14*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 198,38*
€ 241,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,68*
€ 287,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,69*
€ 281,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,56*
€ 260,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,10*
€ 255,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,38*
€ 236,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E39-L150
ab € 16,32*
Zubehör
Omron
E39-L104
ab € 4,15*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,50*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.