Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TCPT1300X01 LICHTSCHRANKE, TRANSM.-AUSGANG, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2251268
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TCPT1300X01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Encoder IC
Fotosensor
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Sperrspannung, Vr: 5 V
  • Produktpalette: TCPT1300X01
  • Durchlassstrom If: 25 mA
  • Durchlassspannung: 1.2 V
  • Sensormontage: SMD
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • Sensorausgang: Fototransistor
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Sender/Empfänger-Abstand: 3 mm
  • Schlitzbreite: 0.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gabellichtschranke, Winkellichtschranke, Lichtschranke, Lichtschranken, Optokoppler, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, fototransistor vishay, fotosensor, lichtschranke gabellichtschranke, Einweglichtschranken, Sensoren, Wandler, VISHAY, TCPT1300X01, 2251268, 225-1268
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    € 5,90*
    ab € 0,53*
    € 0,67*
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,57*
    € 0,71*
    Lager 139
    14973
    1
    € 14,99*
    ab € 0,608*
    € 2,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,29*
    € 2,7251
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,329*
    € 1,58151
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,215*
    € 1,44585
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,052*
    € 1,25188
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,898*
    € 1,06862
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,868*
    € 1,03292
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,758*
    € 0,90202
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,608*
    € 0,72352
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CamdenBoss
    CHH661BGY
    ab € 20,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.