Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron EE-SX THT Open-Collector Gabel-Lichtschranke, 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2192527
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SX4070
EAN/GTIN:
     5059039383481
Suchbegriffe:
Fotosensor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Ausgangsschaltung = Open-Collector
Anzahl der Kanäle = 1
Montage Typ = THT
Anzahl der Pins = 5
Abmessungen = 11 x 8 x 9.7mm
Höhe über Panel = 9.7mm
Länge = 11mm
Betriebstemperatur max. = +75°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Schlitzweite = 8mm
Breite = 8mm
Betriebstemperaturbereich = -40 → +75°C

Gabellichtschranke, Serie EE-S. Diese Gabellichtschranken der Serie EE-S von Omron werden in einer Vielzahl von Montagemöglichkeiten und Größen angeboten. Sie bestehen aus einer Infrarot-Lichtquelle und einem Fototransistor, die in einem formgepressten Gehäuse untergebracht sind. Die Typen EE-SSX3.. und EE-SX4.. haben auch einen integrierten Schmitt-Trigger-Verstärker, der einen sauberen Übergang mit stabilem Ausgang garantiert.
Weitere Informationen:
Ausgangsschaltung:
Open-Collector
Anzahl der Kanäle:
1
Montage Typ:
THT
Anzahl der Pins:
5
Abmessungen:
11 x 8 x 9.7mm
Höhe über Panel:
9.7mm
Länge:
11mm
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Schlitzweite:
8mm
Breite:
8mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +75°C
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichtschranken, Optokoppler, omron gabel-lichtschranke, fotosensor, lichtschranke gabellichtschranke, 2192527, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Gabel-Lichtschranken, Omron, EESX4070, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Slotted Optical Switches
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,76*
€ 2,82*
1
€ 5,90*
ab € 1,41*
€ 2,84*
1 Tag
16
10
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,01*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,14*
€ 4,58*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,57*
€ 4,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
Zubehör
TAKACHI
PFF18-5-12W
ab € 16,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.