Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron EE-SX THT Phototransistor Gabel-Lichtschranke, Anstieg 4000ns / Fallzeit 4000ns, 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron EE-SX THT Phototransistor Gabel-Lichtschranke, Anstieg 4000ns / Fallzeit 4000ns, 4-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-2192561
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SG3
EAN/GTIN:
     5059039385881
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Anzahl der Kanäle = 1
Regelanstiegszeit = 4000ns
Fallzeit typ. = 4000ns
Montage Typ = THT
Anzahl der Pins = 4
Abmessungen = 25.4 x 6.35 x 11.7mm
Höhe über Panel = 11.7mm
Länge = 25.4mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -25°C
Schlitzweite = 3.6mm
Breite = 6.35mm
Serie = EE-SX

Gabellichtschranke, Serie EE-S. Diese Gabellichtschranken der Serie EE-S von Omron werden in einer Vielzahl von Montagemöglichkeiten und Größen angeboten. Sie bestehen aus einer Infrarot-Lichtquelle und einem Fototransistor, die in einem formgepressten Gehäuse untergebracht sind. Die Typen EE-SSX3.. und EE-SX4.. haben auch einen integrierten Schmitt-Trigger-Verstärker, der einen sauberen Übergang mit stabilem Ausgang garantiert.
Weitere Informationen:
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Anzahl der Kanäle:
1
Regelanstiegszeit:
4000ns
Fallzeit typ.:
4000ns
Montage Typ:
THT
Anzahl der Pins:
4
Abmessungen:
25.4 x 6.35 x 11.7mm
Höhe über Panel:
11.7mm
Länge:
25.4mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Schlitzweite:
3.6mm
Breite:
6.35mm
Serie:
EE-SX
Weitere Suchbegriffe: Winkellichtschranke, Lichtschranke, Lichtschranken, Optokoppler, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, omron gabel-lichtschranke, fotosensor, lichtschranke gabellichtschranke, 2192561, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Gabel-Lichtschranken, Omron, EESG3, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Slotted Optical Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,75*
€ 7,30*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,52*
€ 7,53*
1 Tag
262
€ 14,99*
ab € 3,46*
€ 9,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.