Ringkerntrafo 200 VA weiß 150021wsSekundärseite transparente Anschlussleitung, 4 mm² bzw. 6 mm², 0,5 m, Glasrohrsicherung 5x20 mm primärseitig, NTC Einschaltstrombegrenzer (300 und 400 VA) optional...
Trafo 36W IP44 ABT 036Der konventioneller Trafo kann auf Grund der Schutzklasse IP44 auch im Außenbereich eingesetzt werden. Der Trafo verfügt primärseitig über eine 2m lange Gummileitung mit Kontu...
Trafo 50-150W PD.2 / 150Elektronischer Halogentrafo mit MM-Kennzeichnung. Die Anschlüsse primärseitig sind für Kabel bis 2,5mm² und sekundärseitig für Kabel bis 6mm² geeignet. Technische Daten: ta:...
Trafo 60W IP44 ABT 060Der konventioneller Trafo kann auf Grund der Schutzklasse IP44 auch im Außenbereich eingesetzt werden. Der Trafo verfügt primärseitig über eine 2m lange Gummileitung mit Kontu...
Trafo ws/rt 35-105W EVN 110 UElektronischer Halogentrafo mit MM-Kennzeichnung. Anschlüsse primärseitig: 1x Eingang und 1x Ausgang für Durchgangsverdrahtung, geeignet für Kabel von 0,75mm² - 2,5mm²....
Trafo 105W IP44 ABT 105Der konventioneller Trafo kann auf Grund der Schutzklasse IP44 auch im Außenbereich eingesetzt werden. Der Trafo verfügt primärseitig über eine 2m lange Gummileitung mit Kont...