| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36976061 Herst.-Nr.: ABT036 EAN/GTIN: 4037293000369 |
| |
|
| | |
| Trafo 36W IP44 ABT 036 Der konventioneller Trafo kann auf Grund der Schutzklasse IP44 auch im Außenbereich eingesetzt werden. Der Trafo verfügt primärseitig über eine 2m lange Gummileitung mit Konturenstecker und sekundärseitig über eine Buchse für das IP44-Stecksystem. Technische Daten: ta. -15°C - 35°C, tc: 85°C, Toleranz Ausgangsspannung: +4/-8% Weitere Informationen: | | Art des Trafos: | sonstige | Sicherheitstrafo: | nein | Eingangsspannung: | 230 V | Ausgangsspannung: | 11,5 V | Leistung: | 18..36 W | Ohne Dimmfunktion: | ja | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, beleuchtungstrafo |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,19* | € 38,95* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 29,12* | € 39,02* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,86* | € 39,84* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,32* | € 41,61* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,52* | € 43,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|