Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkerntrafo 200 VA weiß 150021ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringkerntrafo 200 VA weiß 150021ws
Ringkerntrafo 200 VA weiß 150021ws
Artikel-Nr.:
     3517I-26963351
Hersteller:
     Bruck
Herst.-Nr.:
     150021ws
EAN/GTIN:
     4024913124116
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator

Ringkerntrafo 200 VA weiß 150021ws

Sekundärseite transparente Anschlussleitung, 4 mm² bzw. 6 mm², 0,5 m, Glasrohrsicherung 5x20 mm primärseitig, NTC Einschaltstrombegrenzer (300 und 400 VA) optional erhältlicher Stromwächter zum Schutz des Systems vor Kurzschluss und Überlast, vorbereitet für Installation nach SK II
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
Ringkerntrafo
Sicherheitstrafo:
ja
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
12 V
Leistung:
100..200 W
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Kurzschlusssicher:
ja
Übertemperaturschutz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Ringkerntrafo, Ringkerntransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, bruck trafo, beleuchtungstrafo, Niedervolt-Trafo, NV-Trafo, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe, Halogentrafo, Halogen-Niedervolt-Transformator, Halogen-Niedervolt-Trafo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 138,66*
€ 174,27*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 139,39*
€ 174,86*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,27*
€ 207,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,77*
€ 205,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,16*
€ 194,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,29*
€ 182,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,66*
€ 165,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.