Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relco Transformator HOLE70PFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-217568
Hersteller:
     Relco
Herst.-Nr.:
     RN1664
EAN/GTIN:
     8009991316642
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Relco Transformator HOLE70PFS Art des Trafos elektronischer Trafo, Eingangsspannung 230 ...

240V, Ausgangsspannung 12 ...

12V, Leistung 20 ...

70W, Art der Dimmung Phasenabschnitt, Dimmbar, Kurzschlusssicher, Höhe 22mm, Durchmesser 53mm,

Weitere Informationen:
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo:
Nein
Eingangsspannung:
230 V | 240 V
Ausgangsspannung:
12 V
Leistung:
20 W | 70 W
Art der Dimmung:
Phasenabschnitt
Dimmbar:
Ja
Kurzschlusssicher:
Ja
Höhe:
22 mm
Durchmesser:
53 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, beleuchtungstransformator relco, elektronik transformator, Halogen-Niedervolt-Trafo, Halogen-Niedervolt-Transformator, Halogentrafo, NV-Trafo, Niedervolt-Trafo, Trafo für Halogenleuchte, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,00*
€ 18,84*
Lager 5382
57
€ 5,80*
ab € 16,06*
€ 23,07*
1 Tag
29
€ 6,40*
ab € 16,23*
€ 23,09*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.