Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Houben EL-Trafo LiteLine 20-70W 11,7V 186072


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-165280
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     186072
EAN/GTIN:
     4014364282282
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Houben EL-Trafo LiteLine 20-70W 11,7V 186072 Art des Trafos elektronischer Trafo, Sicherheitstrafo, Eingangsspannung 230 ...

240V, Ausgangsspannung 11,3 ...

11,7V, Leistung 20 ...

70W, Art der Dimmung Phasenanschnitt/Phasenabschnitt, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Farbe weiß, Dimmbar, Kurzschlusssicher, Länge 128mm, Breite 37mm, Höhe 28mm, Gehäuse wärmebeständiges Polyamid, leerlauffest, Kurzschlussschutz: elektronische Abschaltung mit automatischen Wiederanlauf, Überlastschutz und Temperaturschutz durch elektronische Regelung, für Einbau in Möbel und Montage auf brennbaren Unterlagen geeignet, Dimmung mit Phasenan- oder Phasenabschnittsdimmer möglich, mit integrierter Zugentlastung, Schutzklasse II, Schutzart IP 20, funkentstört

Weitere Informationen:
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo:
Ja
Eingangsspannung:
230 V | 240 V
Ausgangsspannung:
11.3 V | 11.7 V
Leistung:
20 W | 70 W
Art der Dimmung:
Phasenanschnitt/Phasenabschnitt
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Dimmbar:
Ja
Kurzschlusssicher:
Ja
Länge:
128 mm
Breite:
37 mm
Höhe:
28 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, arnold houben trafo, beleuchtungstrafo, trafo sekundär 11v, Halogen-Niedervolt-Trafo, Halogen-Niedervolt-Transformator, Halogentrafo, NV-Trafo, Niedervolt-Trafo, Trafo für Halogenleuchte, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 8,98*
€ 13,01*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,07*
€ 13,14*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 10,11*
€ 14,59*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 10,20*
€ 14,72*
25 Tage
nicht lagernd
36
€ 4,95*
ab € 12,46*
€ 14,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
186077
ab € 13,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.