Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Houben EL-Trafo TopLine 70W 11,5V 186117


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-151898
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     186117
EAN/GTIN:
     4014364803692
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Houben EL-Trafo TopLine 70W 11,5V 186117 Art des Trafos elektronischer Trafo, Sicherheitstrafo, Eingangsspannung 230 ...

240V, Ausgangsspannung 11,3 ...

11,8V, Leistung 20 ...

70W, Art der Dimmung Phasenanschnitt/Phasenabschnitt, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Farbe weiß, Dimmbar, Kurzschlusssicher, Länge 175mm, Breite 42mm, Höhe 31,5mm, Gehäuse wärmebeständiges Polyamid, leerlauffest, Kurzschlussschutz: elektronische Abschaltung mit automatischen Wiederanlauf, Überlastschutz und Temperaturschutz durch elektronische Regelung, für Einbau in Möbel und Montage auf brennbaren Unterlagen geeignet, Dimmung mit Phasenan- oder Phasenabschnittsdimmer möglich, mit integrierter Zugentlastung, Schutzklasse II, Schutzart IP 20, funkentstört

Weitere Informationen:
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo:
Ja
Eingangsspannung:
230 V | 240 V
Ausgangsspannung:
11.3 V | 11.8 V
Leistung:
20 W | 70 W
Art der Dimmung:
Phasenanschnitt/Phasenabschnitt
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Dimmbar:
Ja
Kurzschlusssicher:
Ja
Länge:
175 mm
Breite:
42 mm
Höhe:
31.5 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, arnold houben trafo, elektronik transformator, Halogen-Niedervolt-Trafo, Halogen-Niedervolt-Transformator, Halogentrafo, NV-Trafo, Niedervolt-Trafo, Trafo für Halogenleuchte, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 28,21*
€ 38,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,41*
€ 38,89*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 30,65*
€ 41,77*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,64*
€ 41,99*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 44,38*
€ 59,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.