IZMX40H3-P32F-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 3200 A, 105 kA, P Messung, IEC, Festeinbau - Herstellernr.: 183585 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier keine...
Das Micrologic 5.0A (Amperemeter) ist ein elektronisches Auslösegerät, das bei den Leistungsschaltern Compact NS630b bis NS3200 eingesetzt wird. Das Auslösegerät verfügt über einen selektiven Schut...
Leistungsschalter h3+ P250 Energy 4P4D 40A 50kA HMT041NRLeistungsschalter h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 40A 50kA FTC. Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt di...
IZMX40N3-P16F-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 1600 A, 85 kA, P Messung, IEC, Festeinbau - Herstellernr.: 183629 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier keine ...
Leistungsschalter h3+ P250 LSI 4P4D 100A 40kA F HNT101JRLeistungsschalter h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 100A 40kA FTC. Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die ...
IZMX40N3-P12F-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 1250 A, 85 kA, P Messung, IEC, Festeinbau - Herstellernr.: 183628 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier keine ...
Leistungsschalter h3+ P250 LSI 3P3D 160A 50kA F HMT160JRLeistungsschalter h3+ P250 LSI 3P3D 160A 50kA FTC. Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische...
IZMX40N3-P25F-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 2500 A, 85 kA, P Messung, IEC, Festeinbau - Herstellernr.: 183631 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier keine ...