| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-33512 Herst.-Nr.: 33512 EAN/GTIN: 3303430335122 |
| |
|
| | |
| Das Micrologic 5.0A (Amperemeter) ist ein elektronisches Auslösegerät, das bei den Leistungsschaltern Compact NS630b bis NS3200 eingesetzt wird. Das Auslösegerät verfügt über einen selektiven Schutz und ist für den Schutz von Stromkreisen und Lasten ausgelegt. Er verfügt über einen einstellbaren Langzeitschutz gegen Überlast. Er bietet außerdem einen einstellbaren kurzzeitverzögerten Kurzschlussschutz und unverzögerten Kurzschlussschutz. Micrologic 5.0A zeigt eine Überlast mit Alarm-LED an. Er kann die Auslöseursache über 3 weitere LEDs anzeigen. Das Micrologic 5.0A ist mit einem digitalen LCD-Bildschirm ausgestattet, auf dem die tatsächlichen Effektivwerte für die Stromstärke mit einer Genauigkeit von 1,5 % angezeigt werden. Dieses Auslösegerät kann einem Grundrahmen des Compact NS zugeordnet werden. Weitere Informationen: | | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 252 A | 3200 A | Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 378 A | Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 32000 A | Polzahl: | 4 | Kurzschlussauslöserfunktion: | verzögert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungstrennschalter, Überlastauslöser, Kurzschlussauslöser, Überspannungsauslöser, schneider leistungsschalter 4-polig, leistungsschalter schneider, leistungsschalter, Anlagenschutz-Auslöserblock, Anlagenschutz-Baustein, Arbeitsstromauslöser, Auslöseblock, Auslöseblock für Leistungsschalter, Auslöserblock, Baustein für Motorschutz, Elektronischer Auslöser, Magnetischer Auslöser, Motorschutz-Auslöserblock, Thermischer Auslöser, Überwachungseinheit, Zubehör für Motorschutzschalter |
| | |
| |