Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 63A 40kA HNT063DRLeistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 63A 40kA FTC. Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrisc...
IZMX40N3-V20F-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 2000 A, 85 kA, Selektivschutz, IEC, Festeinbau - Herstellernr.: 183714 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier k...
Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D 160A 50k HMT161DRLeistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 160A 50kA FTC. Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die ...
IZMX40N3-V25F-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 2500 A, 85 kA, Selektivschutz, IEC, Festeinbau - Herstellernr.: 183715 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier k...
Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D 100A 50k HMT101DRLeistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 4P4D N0-100% 100A 50kA FTC. Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die ...
IZMX40N3-V32F-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 3200 A, 85 kA, Selektivschutz, IEC, Festeinbau - Herstellernr.: 183716 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier k...