IZMX16B4-P06F-1 - Leistungsschalter, 4-polig, 630 A, 42 kA, P Messung, IEC, Festeinbau - Herstellernr.: 183398 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier keine R...
Leistungsschalter h3+ P250 LSI 4P4D 160A 50kA F HMT161JRLeistungsschalter h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 160A 50kA FTC. Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die ...
IZMX16B4-P08F-1 - Leistungsschalter, 4-polig, 800 A, 42 kA, P Messung, IEC, Festeinbau - Herstellernr.: 183399 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier keine R...
Leistungsschalter h3+ P250 LSI 4P4D 250A 40kA F HNT251JRLeistungsschalter h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 250A 40kA FTC. Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die ...
Dies ist eine MX-Ausschaltspule für Masterpact NW-Geräte in Einschubtechnik. Seine Bemessungsspannung beträgt 200 bis 250 VDC oder 200 bis 250 VAC 50/60 Hz. Es handelt sich um ein Hilfsgerät, das f...
IZMX16B4-P10F-1 - Leistungsschalter, 4-polig, 1000 A, 42 kA, P Messung, IEC, Festeinbau - Herstellernr.: 183400 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier keine ...
Leistungsschalter h3+ P250 LSnI 3P3D 100A 70kA HET100GRLeistungsschalter h3+ P250 LSnI 3P3D 100A 70kA FTC. Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische...
Dies ist eine MX-Ausschaltspule für Masterpact NT- und NW-Geräte in Festeinbau. Seine Bemessungsspannung beträgt 200 bis 250 VDC oder 200 bis 250 VAC 50/60 Hz. Es handelt sich um ein Hilfsgerät, da...