Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschaltspule MX, unverz., 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausschaltspule MX, unverz., 12VDC
Ausschaltspule MX, unverz., 12VDC
Ausschaltspule MX, unverz., 12VDC
Artikel-Nr.:
     C7775-48490
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     48490
EAN/GTIN:
     3303430484905
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Ausschaltspule MX, unverz., 12VDC
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Überlastrelais:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, schneider electric arbeitsstromauslöser, schutzschalter, leistungsschalter schutzschalter, A-Auslöser, Auslösebaustein, Auslöser, Auslöserbaustein, Fernauslöser, Spannungsauslöser
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,08*
€ 376,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,75*
€ 373,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,51*
€ 358,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,35*
€ 345,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,93*
€ 314,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.