IZMX16N3-P08F-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 800 A, 50 kA, P Messung, IEC, Festeinbau - Herstellernr.: 183362 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier keine R...
Leistungsschalter h3+ P250 Energy 4P4D 100A 50k HMT101NRLeistungsschalter h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 100A 50kA FTC. Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt d...
IZMX16N3-P10F-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 1000 A, 50 kA, P Messung, IEC, Festeinbau - Herstellernr.: 183363 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier keine ...
Leistungsschalter h3+ P250 Energy 4P4D 160A 40k HNT161NRLeistungsschalter h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 160A 40kA FTC. Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt d...
Dies ist eine MX-Ausschaltspule für Masterpact NW-Geräte in Einschubtechnik. Seine Bemessungsspannung beträgt 100 bis 130 VDC oder 100 bis 130 VAC 50/60 Hz. Es handelt sich um ein Hilfsgerät, das f...
IZMX16N3-P12F-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 1250 A, 50 kA, P Messung, IEC, Festeinbau - Herstellernr.: 183364 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier keine ...
Leistungsschalter h3+ P250 Energy 4P4D 250A 40k HNT251NRLeistungsschalter h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 250A 40kA FTC. Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt d...