Spulenspannung = 230 V ac Anzahl der Pole = 4 Kontaktnennspannung = 1 kV Kontaktnennstrom = 275 A Reihe = AF190-40-11-13 Kontaktart = 4 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 1 Anschlusstyp = Schraub...
TeSys control - Giga Leistungsschütz, 3 Pole (3S) für sicheres Schalten von Motoren bei AC-3 bis 185A / 110kW bei 400V. Das Schütz verfügt über eine AC/DC Weitbereichsspule von 48-130V mit geringem...
Spulenspannung = 400 V Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennstrom = 9 A Serie = Eaton Moeller Kontaktart = 1 Öffner Das 3-polige Schütz von Eaton wird hauptsächlich für den AC-Betrieb verwendet. Er hat e...
Spulenspannung = 230 V ac Anzahl der Pole = 4 Kontaktnennspannung = 1 kV Kontaktnennstrom = 525 A Reihe = AF370 Kontaktart = 4 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 1 Anschlusstyp = Schraubanschluss...
TeSys control - Giga Leistungsschütz, 3 Pole (3S) für sicheres Schalten von Motoren bei AC-3 bis 265A / 160kW bei 400V. Das Schütz verfügt über eine AC/DC Weitbereichsspule von 100-250V mit geringe...