Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM Leistungsschütz / 24 V Spule, 3 -polig 1 NC, Umkehrend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509412
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     104438 DILMF17-01(RAC24)
EAN/GTIN:
     4015081042555
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
eaton hauptschütz 24v
Spulenspannung = 24 V
Anzahl der Pole = 3
Serie = DILM
Funktion = Umkehrend
Kontaktart = 1 NC
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24 V
Anzahl der Pole:
3
Serie:
DILM
Funktion:
Umkehrend
Kontaktart:
1 NC
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, eaton hauptschütz, 2509412, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 104438DILMF1701(RAC24), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 118,23*
€ 138,63*
€ 5,46*
ab € 119,58*
€ 140,93*
Frei Haus
ab € 124,66*
€ 145,93*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 127,98*
€ 149,58*
Lager 108
Frei Haus
ab € 176,24*
€ 209,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,92*
€ 249,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,51*
€ 249,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,01*
€ 234,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,95*
€ 218,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,24*
€ 209,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
276421
ab € 4,87*
Zubehör
Eaton
276422
ab € 5,07*
Zubehör
Eaton
276427
ab € 6,74*
Zubehör
Eaton
276429
ab € 15,83*
Zubehör
Eaton
281194
ab € 8,04*
Zubehör
Eaton
110140 DILA-XHIR11
ab € 11,91*
Zubehör
Eaton
278462 ZB150-50
ab € 99,73*
Zubehör
Eaton
278451 ZB32-10
ab € 22,23*
Zubehör
Eaton
278450 ZB32-6
ab € 38,00*
Zubehör
Eaton
278457 ZB65-24
ab € 41,48*
Zubehör
Eaton
104945 DILM32-XTED11-10(RAC240)
ab € 48,52*
Zubehör
Eaton
101041
ab € 6,59*
Zubehör
Eaton
278458
ab € 38,40*
Zubehör
Eaton
104944
ab € 48,75*
Zubehör
Eaton
104946
ab € 48,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.