| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3606481921963 Herst.-Nr.: LC1G265KUEN EAN/GTIN: 3606481921963 |
| |
|
| | |
| TeSys control - Giga Leistungsschütz, 3 Pole (3S) für sicheres Schalten von Motoren bei AC-3 bis 265A / 160kW bei 400V. Das Schütz verfügt über eine AC/DC Weitbereichsspule von 100-250V mit geringem Energieverbrauch. Im Lieferumfang befindet sich ein montierter Hilfsschalterblock mit einem Schließer und einem Öffner Kontakt. Konzipiert für anspruchsvolle Anwendungen mit maximalen Betriebsraten von bis zu 600 Zyklen pro Stunde und Umgebungen bis 60°C. Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit mit einer mechanischen Lebensdauer von 5 Mcycles. Green Premium-konform (RoHs/Reach). - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, leistungsschütz 1s 1ö, hauptschütz, schneider electric hauptschütz, LC1G265KUEN, Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom, 265A, 3P, 440VAC, AC-3, AC/DC, CWD, Erdschlussschutz, KUE, LC1G, LC1G265, LEISTUNGSSCHÜTZ, MOTORSCHÜTZ, NETZSCHÜTZ, Phasenausfall, Phasenunsymmetrie, SCHALTEN, SCHÜTZSCHALTUNG, Schütz, Standard, TeSys, TeSys Giga, einphasige Lasten |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 714,02* | € 758,77* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 720,42* | € 764,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 724,83* | € 770,19* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 734,50* | € 775,57* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 738,46* | € 779,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|