Spulenspannung = 230 V ac Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennspannung = 690 V ac Kontaktnennstrom = 400 A Serie = AF Kontaktart = 3 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 2 Anschlusstyp = Ringkabelschuhk...
TeSys control - Giga Leistungsschütz, 4 Pole (4S) für Anwendungen der Kategorie AC-1 bis 330A bei 400V. Das Schütz verfügt über eine AC/DC Weitbereichsspule von 48-130V mit geringem Energieverbrauc...
TeSys control - Giga Leistungsschütz, 4 Pole (4S) für Anwendungen der Kategorie AC-1 bis 305A bei 400V. Das Schütz verfügt über eine AC/DC Weitbereichsspule von 100-250V mit geringem Energieverbrau...
Spulenspannung = 230 V ac Anzahl der Pole = 4 Kontaktnennspannung = 1 kV Kontaktnennstrom = 275 A Reihe = AF190-40-11-13 Kontaktart = 4 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 1 Anschlusstyp = Schraub...