Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Leuchte mit LED-Modul (einzelübe eLLK 92 LED 400A VCG-S mit LED-Modul, 2/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8795700
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     12265517103
EAN/GTIN:
     4251510731304
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
LED Modul
ex-leuchte led
ex leuchte
Ex-LED-Langfeldleuchte mit Notlichtfunktion eLLK 92 LED 400A V-CG-S 2/6-2K 4000K, Durchgangsverdrahtung: Ja, Klemmen: 2 x 6 Klemmpunkte, Lampe: ellk-2-C (2 x 13 W), Betriebsspannung: 220 V - 254 V AC 50 / 60 Hz und 195 V - 250 V DC, Lumen: 2565 lm, Lichtfarbe: 4000K, Schutzklasse: I, Lumen im Notlichtbetrieb: 1282 lm, Gehäusematerial: Glasfaserverstärkter Polyester, Gehäusefarbe: lichtgrau (RAL 7035), 2 x M 25 Verschraubung (Kunststoff), 2 x M 25 Blindstopfen (Kunststoff), Montageart: Wand-/Deckenmontage, Schutzklasse: I, Breite: 188 mm, Außendurchmesser: 0 mm, Fassung: G13, Leiterquerschnitt: 6 mm², Anschlussart: Schraubklemme, Spannungsart: AC/DC, Geeignet für Lampenleistung: 29 W, Betriebsgerät: EVG, Justierbar: false, Polzahl: 6, Länge: 732 mm, Höhe/Tiefe: 130 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED austauschbar, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent, Schlagfestigkeit: IK10, Nennspannung: 220...254 V, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, Ausstrahlungswinkel: freistrahlend/diffus, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 29 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 2565 lm, Lichtfarbe: weiß, Art der Verdrahtung: mit Durchgangsverdrahtung, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 110000 h, Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: sonstige, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -25...55 °C, Lichtverteiler: Reflektor, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige, Leistungsfaktor: 0,95
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
12265517103
Weitere Suchbegriffe: led modul weiss, Ex-Leuchte (sonstige)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.027,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.115,29*
€ 1.327,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.109,89*
€ 1.320,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.058,42*
€ 1.259,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.041,17*
€ 1.238,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.027,38*
€ 1.222,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.