Kunden aus der Industrie und dem Einzelhandel suchen nach Allgemeinbeleuchtungslösungen, die sich in angemessener Zeit amortisieren und allen relevanten Normen für Supermärkte und industrielle Anwe...
LED-Modul, PAR/MR16, ARGENT, 5,5W, 36°, 2700K zur Umrüstung von Einbauleuchten für PAR16 oder MR16 Leuchtmittel Direktanschluss 230V mit Zuleitung dimmbar hohe Farbwiedergabe Ra90-95 Abmessungen H ...
TRU COMPONENTS TC-10093116 LED-Modul TRU COMPONENTS 10 MM LED MODUL Rotes LED-Modul Schnittstelle: 2,54 mm 3-polige Steckerleiste Eingangssignal: digitales Signal Technische Daten: Ausgangsspannung...
LEDVANCE LED-Module flexibel, LED STRIP PERFORMANCE-600, LS PFM-600/840/5 Die ideale LED Strip Lösung für Semi-Professionelle Anwendungen - das LED Strip PERFORMANCE 600! Das lange und flexible Lic...
Produktpalette: PrevaLED COIN 111 COB G2 Series Lichtstrom bei Max.: 4900 lm Lichtstrom bei Test: 3450 lm Leistungsmodulkonfiguration: Rund Korrelierte Farbtemperatur: 4000 K LED-Farbe: Neutralweiß...
Kunden aus der Industrie und dem Einzelhandel suchen nach Allgemeinbeleuchtungslösungen, die sich in angemessener Zeit amortisieren und allen relevanten Normen für Supermärkte und industrielle Anwe...
LED-Modul, PAR/MR16, ARGENT, 5,5W, 36°, 3000K zur Umrüstung von Einbauleuchten für PAR16 oder MR16 Leuchtmittel Direktanschluss 230V mit Zuleitung dimmbar hohe Farbwiedergabe Ra90-95 Abmessungen H ...
TRU COMPONENTS TC-10093112 LED-Modul TRU COMPONENTS 10 MM LED MODUL FÜR ARDU Grünes LED-Modul Schnittstelle: 2,54 mm 3-polige Steckerleiste Eingangssignal: digitales Signal Technische Daten: Ausgan...
Leistungsstarke LED-Bänder mit 600 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Kleinste teilbare Einheit: 100 mm. Lebensdauer (L70/B50): bis zu 35.0...