Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber, Triac Dimmbar CV, 150W 6.25A 24V IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30294946
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 500-00036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 150w
LED-Treiber, Triac Dimmbar CV, Typ=RND 500-00036, Ausgangsspannung DC max.=24 V, Ausgangsstrom=6.25 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=78 mm, Höhe=47 mm, Länge=256 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=250000 h, Nennleistung=150 W, Versorgungsspannung AC max.=240 V, Versorgungsspannung AC min.=200 V, Welligkeit & Rauschen (V)=-888, Anschlussart=Kabelführung, Dimmbar=Ja, Schutzart=IP66
Weitere Suchbegriffe: led treiber, LED-Treiber, Triac Dimmbar CV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,68*
€ 160,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,77*
€ 147,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,34*
€ 133,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.