Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 0-32W IP20 1-10V Kstgeh dyn Dimmung 1-10 V 55265


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I905F93
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55265
EAN/GTIN:
     4034451552654
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 0-32W IP20 1-10V Kstgeh dyn Dimmung 1-10 V 55265
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
0 - 32 W
Dimmung 1-10 V:
ja
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Leistungsaufnahme:
0 W
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,59*
€ 87,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 78,15*
€ 100,65*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.