LED-Treiber, elekronisch,Konstantstrom 350 mA-900 mA,Konstantspannung 12+24 V primär 110-230 V,Dimmbar Taster oder 1-10 110x54x22mm,IP20,ENEC Breite: 54 mm, Höhe: 22 mm, Länge: 110 mm, Ausgangsspan...
MP 80/500 SLIM, Multi LED Konverter 80W nicht dimmbar Schutz bei über 110° im Fehlerfall: ja Produktart: Konverter Abgabemenge: 1 Stück Netzfrequenz: 50-60 Hz Montageart: Einbau Montage Leuchtmitte...
LED-Treiber fur die Shopbeleuchtung 16-38 W Betriebsstrom 300 mA bis 1400 mA Elektronischer Kurzschlussschutz Uberlastschutz Leerlauffest Schutzart: IP20 SELV Abmessungen: 97,2x43,2x30,1 mm Strom w...
Multi LED Konverter PRO FLAT 40, 300-1050mA, nicht dimmbar Artikelnummer: TCI-127574 Gehäusetemperatur: 90°C Umgebungstemperatur: -25°- +45 °C Produktart: Konverter Abgabemenge: 1 Stück Netzfrequen...