Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-320H-C2800B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80257330
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-320H-C2800B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
320 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
114 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
252 mm
Höhe
43.8 mm
Gewicht
1880 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 99,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C1050A
€ 91,77*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C1400A
€ 93,02*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C1400B
€ 100,13*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C1750A
€ 97,24*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C1750B
€ 94,26*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C2100A
€ 98,73*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C2100B
€ 98,34*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C2800A
€ 102,14*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C700A
€ 98,48*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C700B
€ 74,69*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C700DA
€ 103,19*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C3500DA
€ 158,82*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C2100DA
€ 114,50*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C2800DA
€ 114,41*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C1050DA
€ 114,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.