Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-320H-C2100B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-320H-C2100B LED-Treiber
MEAN WELL HLG-320H-C2100B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80257292
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-320H-C2100B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
320 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
152 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
252 mm
Höhe
43.8 mm
Gewicht
1880 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 97,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C1050A
€ 91,94*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C1400A
€ 91,30*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C1400B
€ 97,69*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C1750A
€ 94,88*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C1750B
€ 94,60*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C2100A
€ 96,73*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C2800A
€ 100,35*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C2800B
€ 99,07*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C700A
€ 98,42*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C700B
€ 74,71*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C700DA
€ 102,93*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C3500DA
€ 155,25*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C2100DA
€ 111,48*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C2800DA
€ 111,95*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C1050DA
€ 111,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.