Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber LC 18W 24V SR SNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Treiber LC 18W 24V SR SNC
LED-Treiber LC 18W 24V SR SNC
Artikel-Nr.:
     3517A-56961915
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     87500931
EAN/GTIN:
     9006210747583
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
tridonic led treiber

LED-Treiber LC 18W 24V SR SNC

Konstantstrom-LED-Treiber, Ausgangsspannung 24 V, Max. Ausgangsleistung 18 W, Dimmbar mittels an der Ausgangsseite angeschlossenem externen PWM LED-Dimmer, Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h,
Weitere Informationen:
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung GPRS:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led treiber, led treiber 18w, LED-Betriebsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.